Nittaku(ニッタク)
Nittaku(ニッタク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Nittaku(ニッタク)の 体育/スポーツ用品
Nittaku(ニッタク)の 球技
裏ソフトラバー ベスト アンチ ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
厚(1.7〜1.9)(スポンジ)
注文コード
88257944
品番
NR-8540-71厚
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
スピンに対するアンチテーゼ、裏ソフトラバー ベスト アンチ。
相手のスピンの影響を受けにくく、ナックル等の変化をつけたプレーが可能となります。
用具種別
卓球ラバー
厚さ(mm)
厚(1.7〜1.9)(スポンジ)
スポンジ硬度
20
色
ブラック
仕様
【ラバースピード】4speed、【スピン値】3spin、【変化】11