表ソフトラバー モリストSP レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)中(1.4〜1.7)(スポンジ) 注文コード88257953 品番NR-8670-20中
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は厚さ4種類から選べます 他の種類を見る

ロングセラー!超多才な表ソフトラバー モリストSP。
ロングセラーの超多才な表ソフトラバーです。
直線弾道でシャープ球質のスピードボールと、自然な変化が生み出すナックルや止まるブロックのコントラストが美しく強いラリーを生み出します。
いろいろな球質が出せるので、プレーの幅が広がり、多才な戦術を立てることができます。

用具種別卓球ラバー 厚さ(mm)中(1.4〜1.7)(スポンジ) スポンジ硬度30.0/ドイツ基準(40.0) 分類テンション系 レッド 仕様【ラバースピード】12.5speed、【スピン値】7.5spin、【粒配列】縦目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする