曜日別特売
NR-8670-71MAX 表ソフトラバー モリストSP ブラック Nittaku(ニッタク) 88258023

NR-8670-71MAX 表ソフトラバー モリストSP ブラック Nittaku(ニッタク) 88258023
NR-8670-71MAX 表ソフトラバー モリストSP ブラック Nittaku(ニッタク) 88258023
NR-8670-71MAX 表ソフトラバー モリストSP ブラック Nittaku(ニッタク) 88258023

表ソフトラバー モリストSP ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚厚さ(mm)MAX(2.1~)(スポンジ)注文コード88258023品番NR-8670-71MAX
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ロングセラー!超多才な表ソフトラバー モリストSP。
ロングセラーの超多才な表ソフトラバーです。
直線弾道でシャープ球質のスピードボールと、自然な変化が生み出すナックルや止まるブロックのコントラストが美しく強いラリーを生み出します。
いろいろな球質が出せるので、プレーの幅が広がり、多才な戦術を立てることができます。

用具種別卓球ラバー厚さ(mm)MAX(2.1~)(スポンジ)スポンジ硬度30.0/ドイツ基準(40.0)分類テンション系ブラック仕様【ラバースピード】12.5speed、【スピン値】7.5spin、【粒配列】縦目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする