表ソフトラバー モリストSP AX レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)厚(1.7〜1.9)(スポンジ) 注文コード88258048 品番NR-8723-20厚
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は厚さ4種類から選べます 他の種類を見る

噛みつく表ソフト!モリストSP AX。
ドライブやツッツキで噛む感覚を発揮する、表ソフトラバーです。
回転がかかり伸びのあるドライブは、安定感抜群。
裏ソフトに近い打球感覚で、ブロックが失速しないのも特徴です。
噛みついたら離さない!ドライブで点数を取りたい表ソフトユーザー必見のラバーです!

用具種別卓球ラバー 厚さ(mm)厚(1.7〜1.9)(スポンジ) スポンジ硬度30.0/ドイツ基準(40.0) 分類テンション系 レッド タイプ【ITTF公認番号】54-039 仕様【ラバースピード】13speed、【スピン値】8.5spin、【粒配列】横目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする