表ソフトラバー ソニックAR レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)中(1.4〜1.7)(スポンジ) 注文コード88258258 品番NR-8585-20中
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は厚さ4種類から選べます 他の種類を見る

表ソフトは飛ばしてナンボ!表ソフトラバー ソニックAR。
爽快感のある高速連打が得点に直結!速さで攻める、相手を弾き飛ばしたい表ユーザーのための、表ソフトラバーです。
これぞ表!の「飛ぶ」表ソフトの、このかっ飛ばし感はオススメです。
また、分かりやすい打球感と安定感があり、力加減でボールをコントロールすれば、細かい技が繰り出しやすいのも特長です。

用具種別卓球ラバー 厚さ(mm)中(1.4〜1.7)(スポンジ) スポンジ硬度32.5 分類IE(エネルギー集約型) レッド タイプ【ITTF公認番号】54-045 仕様【ラバースピード】13.75speed、【スピン値】7.25spin、【粒配列】縦目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする