表ソフトラバー ハモンドFA レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)中(1.4〜1.7)(スポンジ) 注文コード88258389 品番NR-8530-20中
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は厚さ5種類から選べます 他の種類を見る

スピード重視で弾きが良い!ハモンドFA。
IE(エネルギー集約型)技術によりエネルギーが確実にボールに伝わり、威力の出る表ソフトラバーです。
スピード重視で弾きが良いだけでなく、ボールコントロールがしやすく前陣での連打も安定しています。
ラバーが軽量で、厚めを貼っても振り切りやすいのも特長です。

用具種別卓球ラバー 厚さ(mm)中(1.4〜1.7)(スポンジ) スポンジ硬度35 分類IE(エネルギー集約型) レッド 仕様【ラバースピード】12.75speed、【スピン値】7spin、【粒配列】縦目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする