Nittaku(ニッタク)
Nittaku(ニッタク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Nittaku(ニッタク)の 体育/スポーツ用品
Nittaku(ニッタク)の 球技
表ソフトラバー エクスプレス ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
中(1.4〜1.7)(スポンジ)
注文コード
88258495
品番
NR-8521-71中
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
攻撃表ソフトのエントリーモデル!
エクスプレス。優れた球離れを実現する、表ソフトラバーです。
ドライブを多用する速攻選手や、表ソフト入門者にオススメです。
用具種別
卓球ラバー
厚さ(mm)
中(1.4〜1.7)(スポンジ)
スポンジ硬度
30
分類
粘着性
色
ブラック
仕様
【ラバースピード】10speed、【スピン値】7.25spin