Nittaku(ニッタク)
Nittaku(ニッタク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Nittaku(ニッタク)の 体育/スポーツ用品
Nittaku(ニッタク)の 球技
粒高ソフトラバー モリストLP ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
極薄(0.9〜1.2)(スポンジ)
注文コード
88258538
品番
NR-8673-71極薄
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
変化とアタック!粒高表ソフトラバー モリスト LP。
やわらかく食い込むことで変化はもちろん、スピードあるナックルを実現します。
スマッシュでの反撃の威力にも定評があります。
用具種別
卓球ラバー
厚さ(mm)
極薄(0.9〜1.2)(スポンジ)
スポンジ硬度
40.0/ドイツ基準(50.0)
分類
粒高ソフト変化系
色
ブラック
仕様
【ラバースピード】6.5speed、【スピン値】5spin、【変化】14、【粒配列】横目