粒高一枚ラバー モリスト LP ワン レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88258556 品番NR-8674-20一枚
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

変化とアタック!粒高一枚ラバー モリスト LP ワン。
やわらかく食い込むことで変化はもちろん、スピードあるナックルを実現します。
また、スマッシュでの反撃も可能です。
コントロール重視の一枚ラバーです。

用具種別卓球ラバー 分類粒高一枚変化系 レッド ※ラケットプリント面や濃色板面に使用不可 付属品接着用両面シート 仕様【ラバースピード】6speed、【スピン値】5spin、【変化】14.5、【粒配列】横目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする