Nittaku(ニッタク)
Nittaku(ニッタク)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
Nittaku(ニッタク)の 体育/スポーツ用品
Nittaku(ニッタク)の 球技
粒高ソフトラバー ウォーレスト レッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
極薄(0.9〜1.2)(スポンジ)
注文コード
88258574
品番
NR-8558-20極薄
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
切れるツッツキ、粒高表ソフトラバー ウォーレスト。
コシのある粒形状が幅広い変化と安定したプレーを可能にします。
プレーの幅を広げたい選手にオススメです。
用具種別
卓球ラバー
厚さ(mm)
極薄(0.9〜1.2)(スポンジ)
スポンジ硬度
32.5
分類
粒高ソフト変化系
色
レッド
タイプ
【ITTF公認番号】54-013
仕様
【ラバースピード】5.75speed、【スピン値】5.75spin、【変化】13、【粒配列】横目