粒高ソフトラバー ウォーレストワン レッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード88258617 品番NR-8563-20一枚
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

切れるツッツキでプレーの幅が広がる、粒高一枚ラバー ウォーレスト ワン。
コシのある粒形状が幅広い変化と安定したプレーを可能にします。
プレーの幅を広げたい選手にオススメです。
よりコントロール重視の一枚ラバーです。

用具種別卓球ラバー 分類粒高一枚変化系 レッド ※ラケットプリント面や濃色板面に使用不可 タイプ【ITTF公認番号】54-013 付属品接着用両面シート 仕様【ラバースピード】5.25speed、【スピン値】5.75spin、【変化】13.5、【粒配列】横目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする