タッチペン アクティブスタイラスペン 汎用 充電式 極細 マグネット付き タイプC 充電

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ネイビー 注文コード88259055 品番P-TPACST03NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

1.5mmの極細ペン先により、繊細に書き込みができる充電可能な汎用アクティブタッチペンです。

ネイビー 商品タイプ本体 対応機種各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものありません。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/108をご覧ください 質量(g)約13 電池リチウムイオン電池 充電時間(時間)約1※使用状況や環境により変化します。 保証期間1年 付属品USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ケーブル ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 直径(Φmm)約9.5(本体) 長さ(mm)約155 材質(本体)アルミニウム 備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 使用電池専用充電池 材質(ペン先)ポリアセタール 使用時間(時間)約18※ご使用状態によっては、この目安のよりも早く、充電が必要となる場合があります。 ペン先径(Φmm)約1.5
注意
※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88259055 P-TPACST03NV 88259046 P-TPACST03BK タッチペン アクティブスタイラスペン 汎用 充電式 極細 マグネット付き タイプC 充電 エレコム タッチペン アクティブスタイラスペン 汎用 充電式 極細 マグネット付き タイプC 充電 エレコム 1個 5,498 税込6,048 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする