パソコンケース 11.6インチ ノートパソコン・タブレット収納 MacBook Air/Pro 〜13インチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88259089 品番BM-IBLW11NBK
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,560 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) アウトレット
¥3,7982,998

優れた耐摩耗性と耐久性を備え、リサイクルポリエステルから作られたCORDURA re/CORファブリックを採用!さらに汚れにくく撥水性に優れるテフロンコート加工によってタフに仕上げた、高機能インナーバッグ。

ブラック タイプインナーバッグ 幅W×厚さ×高さH(mm)外寸:約330×約20×約265、内寸:約310×約25×約215(※参考収納寸法) 質量(g)約220 材質ポリエステル 適合対応モデル:〜11.6インチ ノートパソコン ※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。 ポケット(前面)ファスナーポケット×1(内部に仕分け用スリーブポケット×3) 加工テフロンコート加工(表生地) サイズ11.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする