質量(g)約220※付属品を除く
保証期間1年間
付属品USBアダプター(USBーA)、USB充電ケーブル(USBーA to MicroーB)、有線接続ケーブル(Φ3.5mm toΦ3.5mm)
通信距離(m)最大約10※障害物なきこと
周波数帯域(GHz)2.4帯
連続通話時間(時間)最大約14
電源DC5V
型式密閉ダイナミック、【マイク】エレクトレットコンデンサー型
色ブラック
外形寸法(mm)約165×約80×約200
入力端子USB Micro-B(充電用)
充電時間(時間)約3.5
指向性【マイク】無指向性
各種認証TELEC
動作湿度(%RH)20〜80(ただし、結露無きこと)
動作温度範囲(℃)5〜35
再生時間(時間)【連続最大】約16