エレコム
タッチペン スタイラスペン 2WAY ( ディスク + 導電繊維 ) ペン先交換可 キャップ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88259344
品番
P-TP2WY02SBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
滑り心地が良く、なめらかな書き心地を実現する素材を採用した導電繊維タイプと、細かい操作がしやすいディスクタイプのシーンに合わせて選べる2種類のペン先を採用したタッチペンです。
色
ブラック
対応機種
各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
外形寸法(mm)
キャップ装着時:約135、キャップ非装着時:約97、本体部径:約9.5、導電繊維製ペン先径:約5、ディスク型ペン先径:約7
材質
ペン先:導電繊維・ポリカーボネート、本体:アルミニウム
仕様
【ストラップ有無】×