タッチペン スタイラスペン 2WAY ( ディスク + 導電繊維 ) ペン先交換可 キャップ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88259353 品番P-TP2WY02SNV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

滑り心地が良く、なめらかな書き心地を実現する素材を採用した導電繊維タイプと、細かい操作がしやすいディスクタイプのシーンに合わせて選べる2種類のペン先を採用したタッチペンです。

ネイビー 商品タイプ本体 対応機種各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 長さ(mm)約135(キャップ装着時)、約97(キャップ非装着時) 直径(Φmm)約9.5(本体) 材質(本体)アルミニウム 材質(ペン先)導電繊維・ポリカーボネート ペン先径(Φmm)約5(超感度)、約7(ディスク型)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88259353 P-TP2WY02SNV 88259344 P-TP2WY02SBK タッチペン スタイラスペン 2WAY ( ディスク + 導電繊維 ) ペン先交換可 キャップ付 エレコム タッチペン スタイラスペン 2WAY ( ディスク + 導電繊維 ) ペン先交換可 キャップ付 エレコム 1個 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする