エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの スマホストラップ
エレコムの カールコードストラップ
スマホリング マグネット リング着脱可能 【 MagSafe対応iphone】 薄型 スタンド機能付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88259405
品番
P-STRMKMSLNV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
MagSafe対応端末の背面にマグネットで貼り付け、快適なスマートフォン操作をサポートするマグネット着脱リングです。磁力で着脱可能であるため、気軽に外してワイヤレス充電や電子決済に素早く対応できます。
色
ネイビー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マグネットリング本体(折りたたみ時):56.0×6.4×56.0
セット内容
マグネットリング
材質
亜鉛合金、磁石、鉄、ポリカーボネート
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88259405
P-STRMKMSLNV
88259396
P-STRMKMSLBK
スマホリング マグネット リング着脱可能 【 MagSafe対応iphone】 薄型 スタンド機能付
エレコム
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)