エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの スマホストラップ
エレコムの カールコードストラップ
スマホリング マグネット リング着脱可能 【 MagSafe対応iphone】 薄型 スタンド機能付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88259414
品番
P-STRMKMSLPN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
MagSafe対応端末の背面にマグネットで貼り付け、快適なスマートフォン操作をサポートするマグネット着脱リングです。磁力で着脱可能であるため、気軽に外してワイヤレス充電や電子決済に素早く対応できます。
色
ピンク
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マグネットリング本体(折りたたみ時):56.0×6.4×56.0
セット内容
マグネットリング
材質
亜鉛合金、磁石、鉄、ポリカーボネート