タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
MS・MO用バンド取手 MYシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88269203
品番
MY-197B
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ホルダー材質:PC+ABS
色
ブラック
材質(グリップ)
PP+エラストマ
材質(キャップ)
PP+エラストマ
許容荷重(N[kgf])
200(20)
RoHS指令(10物質対応)
対応