OH-170K アルミ取手 OHシリーズ タカチ電機工業 88269404 OH-170K アルミ取手 OHシリーズ タカチ電機工業 88269404

アルミ取手 OHシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 寸法P(mm)170 タイプKタイプ 注文コード88269404 品番OH-170K
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は寸法P・タイプなど39種類から選べます 他の種類を見る
付属品取付ビス{ナベM4×10(SW付)} 材質(取付ビス)鉄 高さ(mm)30 質量(g)- タイプKタイプ ねじ径M4 表面処理化学梨地シルバーアルマイト 寸法W(mm)176.5 寸法P(mm)170 許容荷重30kgf 材質(取手)A6063S-T5 入数2セット/袋 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(ボルト)三価クロメート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-03
用途:
コペン(L880K)のアンテナ更新
製造業

純正なので安心して使えます。10年くらいで下部のゴムのような樹脂が割れて来るようです。新車で購入して20年くらい経ちますがこれで2度目の購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする