取手付 携帯型ケース PTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード88336236 品番PT-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,790
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)1220 外寸(mm)230×140×130 内寸(mm)225.4×135×112.4 材質スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする