タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
絶縁プレート IS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88341967
品番
IS-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●HP:42
材質
ABS
色
アイボリー
種類
絶縁プレート
寸法L(mm)
214
寸法f(mm)
42