※寸法図
タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
絶縁プレート IS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88341976
品番
IS-43
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●HP:84
材質
ABS
色
アイボリー
種類
絶縁プレート
寸法L(mm)
429
寸法f(mm)
84
RoHS指令(10物質対応)
対応