※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファンモーター付EIAラックパネル HSPシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●表面処理(フィンガーガード):-●表面処理(ラックパネル):ベージュ塗装(5Y7/1)●材質(ラックパネル):鋼板SPCC●材質(フィンガーガード):-●構成内容:ラックパネル×1、ファンモーター×4、接続コード×1●t:1.2●FAN:2●FAN数:4 注文コード88349046 品番HSP-88PA
参考基準価格(税別)¥12,510 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●表面処理(フィンガーガード):-●表面処理(ラックパネル):ベージュ塗装(5Y7/1)●材質(ラックパネル):鋼板SPCC●材質(フィンガーガード):-●構成内容:ラックパネル×1、ファンモーター×4、接続コード×1●t:1.2●FAN:2●FAN数:4 黒(ファンモーター) 寸法H(mm)88 規格2U 入力電圧(V)DC-12 寸法W(mm)482.6 入力端子DCストレートプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)840

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88349037
2023-07-19
用途:
ラックマウント機器の冷却用途
その他業種

以前別のところで同じものを購入して使用していたので今回リピート購入でした。
基本的に在庫しているところが無い中、モノタロウに在庫があり助かりました。
ただ、以前購入した時と仕様が若干変更になっており、各ファンの接続が以前はコネクターで接続されていて1つ単位で取り外すことができていたのですが今回からは全てダイレクト接続になっており、取り外すのが容易ではなくなったことが残念でした。ただし、用途としては問題ないかと思います。
価格もリーズナブルでとても良い商品かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする