スチール製ラックマウントアングル RSEシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 88349755 品番 RSE-3U
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

組合わせで様々なL寸に対応できます。
EIA規格木工卓用ラックマウントアングルです。

黒半つや 材質鋼板 SPCC t2.3 質量(g)120 寸法L(mm)131.5 寸法a(mm)9 表面処理塗装 寸法b(mm)4 寸法c(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88349737
2021-09-02
用途:
ラックケースの拡張

1Uケースの裏側に追加でつけました。既成の2穴は、隅すぎて使えず、自分でセンター付近に穴を開けて取り付けました。

2人が参考にしています
対象商品:
88349764
2021-05-08
用途:
作業台にラック機材をマウントするために使用
運輸・通信業

作業台にCDプレーヤーなどのラック機材を取り付けるために使用しました。厚さも十分あり頼もしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
88349764
2017-02-02
用途:
業務用アンプの取り付けに使った
その他業種

特に問題なく取り付けできたので今後更に機器を増やしていきたい

4人が参考にしています
対象商品:
88349746
2020-10-15
用途:
真空管式オーディオアンプの製作に使用
サービス業

使用上の問題はなにも有りませんがクッション材が全く入っていない状態で到着しましたので商品が箱の中で動き塗装にキズが有りました。梱包にはもう少し気を使って頂かないと困ります。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする