SMTU1220 表面実装型 コイン電池ホルダー SMTUシリーズ タカチ電機工業 88350631 SMTU1220 表面実装型 コイン電池ホルダー SMTUシリーズ タカチ電機工業 88350631 SMTU1220 表面実装型 コイン電池ホルダー SMTUシリーズ タカチ電機工業 88350631

表面実装型 コイン電池ホルダー SMTUシリーズ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アイボリー 注文コード88350631 品番SMTU1220
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は色・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る
アイボリー 使用温度範囲(℃)-40〜+100 表面処理端子部:(電池接触部)ニッケルメッキ、(はんだ接触部)スズメッキ 使用電池CR1220 端子構造表面実装×2 材質(端子)SUS301 材質(ホルダー)ガラス入りLCP(UL94V-0) 入数1/袋 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱 自重(g)0.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17969193
2021-11-11
用途:
PC修理
サービス業

安くてよかったです...................

対象商品:
88350701
2020-11-03
用途:
基板上の充電池の交換
その他業種

価格も安く、機能的にも十分です。
以前から愛用しており、今回モノタローで取り扱っていることを知り、早速購入しました。

対象商品:
55129393
2019-02-04
用途:
基板への電池取り付け
製造業

小型で非常に使いやすい、継続購入、継続使用を検討している

対象商品:
55129393
2017-11-20
用途:
Eリング取り付け工具に使用
製造業

自作のEリング取り付け工具に使用しました。次回の購入予定有り。

対象商品:
88350683
2019-07-08
用途:
タブ付バッテリーの交換用に使用
卸売・小売業

タブ付バッテリーの入手が困難でしたが、次回からは市販のボタン電池を使用することができます。

対象商品:
88350674
2017-06-29
用途:
コイン電池の充放電試験
製造業

充放電装置メーカーで購入する電池フォルダーはしっかりした作りであるが、価格が高い。こちらのホルダーに電極端子を連結するだけで、
非常に安価なホルダーが作れるので、大変重宝している。

対象商品:
88350674
2016-12-13
用途:
ボタン電池の電極用に
教育・研究機関

折れてしまった電極を復活できました。作動も良好です。ただ、加工の時、曲げの部分をなんども負荷をかけてしまうと折れるので注意が必要です。

対象商品:
88350622
2015-11-21
用途:
トランシーバー修理
柳田農園 様 (農・林・水産業)

ベストフィット

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする