V電池ホルダー・006P電池ホルダー BH-9Vシリーズ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(カバー)- 材質(端子)真ちゅう 材質(ホルダー)ABS 規格- 注文コード88351347 品番BH-9V-3P
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品は材質・規格など6種類から選べます 他の種類を見る

鉛フリー対応。リード線はUL1007 AWG26を使用しています。

リード線長さ(mm)- ブラック タイプピン 使用温度範囲(℃)-10〜+60 規格- 表面処理(端子)ニッケルメッキ 材質(カバー)- 材質(端子)真ちゅう リード線- 材質(ホルダー)ABS RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)7 電池構造006P

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:379

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
ギターエフェクターの電源供給

ギターのエフェクター内部に9V電池を入れていますが、6個のエフェクターの電池交換が面倒なので、外部電源としてこのホルダーに専用プラグをハンダ付けして利用しています。
電池交換が大変楽になりました。

対象商品:
88351356
2023-03-22
用途:
ベースギターのメンテナンスに

アクティブプリアンプ内蔵のエレキベースに使われているバッテリーホルダーが破損したため、こちらを購入。
バッテリーケースは別メーカー製ですが、ホルダーはおそらくこちらの商品でしたので、すんなり交換することができました。

対象商品:
88351356
2022-05-07
用途:
線が細い
製造業

線が細く引っ張れば簡単に抜けそうな為に0.75に交換。使用には問題なしです。

対象商品:
88351356
2020-08-02
用途:
コンデンサーテスター
運輸・通信業

こちらの商品をテスターの電源に取り付けました。
商品説明にはありませんが商品中央にネジ山が空いていますがm2.6でピッタリでした。固定する用途の方は別途m2.6の皿ネジを選択する必要があります。
ご参考までに

対象商品:
88351356
2017-02-14
用途:
マイコンの電源
教育・研究機関

安価で単純な形状なので、メンテナンスを度々行うところでは重宝している。ブザーの電源として買ったが、壊れにくく、電池の交換もしやすかった。

対象商品:
88351331
2018-10-06
用途:
エレキベースのアクティブ回路の電源用に
製造業

値段が安いのは本当にありがたいのですが、ボディにザグリを掘った中に
本製品を取り付けた場合は、電池の交換が固くてやり難くなったのがちょっと残念でした。
もちろんザクリの形状の問題も大きく影響しているのですが・・・。

1人が参考にしています
2017-02-07
用途:
メンテナンス
運輸・通信業

バッテリー交換時にバックアップで使いました。まったく問題なぐ使えました。わざわざ専用のものを買わなくて良かったです。

対象商品:
88351356
2017-04-18
用途:
電気工作の試作に使用

ばね構造部分が固く電池の取外しが困難(労力と時間を費やしてしまう)
なのが今一です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする