SN3-2S スナップ端子付電池ホルダー SN-Sシリーズ タカチ電機工業 88351864 SN3-2S スナップ端子付電池ホルダー SN-Sシリーズ タカチ電機工業 88351864

スナップ端子付電池ホルダー SN-Sシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88351864 品番 SN3-2S
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
仕様●ホルダー材質:PE●端子材質:真鍮●端子表面処理:ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃)-20〜50 寸法H(mm)15 寸法D(mm)57.6 寸法W(mm)31.2 材質(スプリング)鉄線 RoHS指令(10物質対応)対応 電池構造UM3×2 表面処理(スプリング)ニッケルメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88351873
2019-04-10
用途:
バッテリーパックの代替品
その他業種

何も言うことありません
断線の恐れもなく、シンプル構造で廉価
作ってくださってありがとうございました
4.5V電圧が必要な器具の純正電池パックがスナップ付近で断線してしまい困っていました。
予備としてもう一つ買ってしまいました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする