MD-2G 外付電池ボックス MDシリーズ タカチ電機工業 88352117 MD-2G 外付電池ボックス MDシリーズ タカチ電機工業 88352117 MD-2G 外付電池ボックス MDシリーズ タカチ電機工業 88352117

外付電池ボックス MDシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)35×19×72.5 ライトグレー 注文コード88352117 品番MD-2G
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は寸法・色など12種類から選べます 他の種類を見る
材質電池ボックス本体・電池カバー:難燃性ABS(UL94V-0 主成分)、差込端子:真ちゅう、鉄線 ライトグレー 使用温度範囲(℃)-10〜60 電池構造単3×2 仕様対応スポンジ:SCM-1(P14-7) 寸法(mm)35×19×72.5 表面処理電池ボックス本体・電池カバー:シボ、差込端子:ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88352144
2022-10-25
用途:
破損したフタの交換

どこ探しても見つからなかった物がモノタロウさんに・・・
今後はまずモノタロウさんを探します。
こちらの商品のフタの場合、開けそこねてツメを弾いてしまうと
割れてしまうことが多く困っています。
SDGsの事もふまえ、フタだけでの販売を希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする