ギターのエフェクター内部に9V電池を入れていますが、6個のエフェクターの電池交換が面倒なので、外部電源としてこのホルダーに専用プラグをハンダ付けして利用しています。
電池交換が大変楽になりました。
アクティブプリアンプ内蔵のエレキベースに使われているバッテリーホルダーが破損したため、こちらを購入。
バッテリーケースは別メーカー製ですが、ホルダーはおそらくこちらの商品でしたので、すんなり交換することができました。
こちらの商品をテスターの電源に取り付けました。
商品説明にはありませんが商品中央にネジ山が空いていますがm2.6でピッタリでした。固定する用途の方は別途m2.6の皿ネジを選択する必要があります。
ご参考までに
安価で単純な形状なので、メンテナンスを度々行うところでは重宝している。ブザーの電源として買ったが、壊れにくく、電池の交換もしやすかった。
値段が安いのは本当にありがたいのですが、ボディにザグリを掘った中に
本製品を取り付けた場合は、電池の交換が固くてやり難くなったのがちょっと残念でした。
もちろんザクリの形状の問題も大きく影響しているのですが・・・。
バッテリー交換時にバックアップで使いました。まったく問題なぐ使えました。わざわざ専用のものを買わなくて良かったです。