曜日別特売

リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ

(27件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(20個)材質(スプリング)鉄線注文コード88353526品番SN1-6-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,620
仕様●ホルダー材質:-●端子材質:真ちゅう●ホルダー色:ブラック●端子表面処理:ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-リード線-材質(スプリング)鉄線自重(g)-電池構造-表面処理(スプリング)ニッケルメッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88353526SN1-6-P88351593SN1-6-PSN1-6-P リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業 88351593リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズタカチ電機工業1袋(20個)
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 品揃えが良い
建設業・工事業

通常ホームセンターなどでは、なかなか手に入らないもので、方々探しておりましたところ、いつも利用しているモノタロウさんで販売してました。最初からよく探せば良かったです。しかも価格も安く助かりました。

対象商品 : 88352031
2024-04-04
用途: 模型工作品
時計 メガネ 宝石 かみや

以前より各サイズを揃えて利用、リード線付きで(ほど良い長さで)便利で
特に黒ケースは見だちにくく、価格も良心的。

対象商品 : 88351471
2023-02-03
用途: 単四→単三変換のホルダーとして
西モータース自動車・二輪車・自転車関連業

最近装置の小型化の為に単四電池使用機器が増えているが、電池の持ちが悪いので単三電池仕様とする為に使っています。
各社色々な電池を挿入しているが、概ね使用感は良好です。
が、稀に微妙に大きな電池もあり、ホルダーが裂けそうに思える事が有ります。
付属のリード線もしっかりしたもので、加工しやすかったです。

対象商品 : 88351471
2021-05-12
用途: サンポール鍍金に使用

他社製品と比べて一番安かったので購入しました。
製品自体に全く問題もありません。

対象商品 : 88351417
2020-05-21
用途: センサーライトの電源に使用
教育・研究機関

しっかり、した製品で購入前に思っていた、とおりの品でした。

対象商品 : 88351471
2019-07-14
用途: LEDチェック用電源
NORIHIRO

バイク等用の高輝度LEDランプ作成などで、点灯チェックなどに役立ってます。

対象商品 : 88351453
2019-01-30
用途: 商品開発
ヤマト農磁株式会社卸売・小売業

電池ホルダーの改良をして使用しています。電池逆差し防止機能があれば

対象商品 : 88351541
2018-07-01
用途: 計器修理用
サービス業

とてもきれいで仕上げの良い商品。安価なものですがきちんと生産されていることが分かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする