エラストマ製プラフット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 88354664 品番 A15-9
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
仕様色移行しない材質です 材質エラストマ ブラック 寸法H(mm)9 寸法A(mm)14 寸法D(mm)9.5 寸法E(mm)6 寸法B(mm)15 寸法C(mm)4 入数10/袋 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88354691
2023-08-30
用途:
ラックマウントの計測器の底部に取り付ける
その他業種

ラックマウント計器を取り出して単独で使用するため、底部に着けて使用していますが、問題無く機能しています。

対象商品:
88354691
2018-09-17
用途:
オーディオアンプ用シャシーのゴム足として
建設業・工事業

サイズ(W,H)は丁度良いのですが、弾力性がもう少しあったら…、と思います。

対象商品:
88354673
2016-02-05
用途:
オーディオ用アイソレーションTrを乗せる板の足
株式会社 産研設計 様

タモ集成材板、厚み50mmに使用。タカチ社の他の種類ゴム足も購入して比較しました。ゴム足は床板に移項(色が付きます)プラ足にクッション材を付けた物はちょっとグラグラ。エラストマは程よい固さで制振性もあり気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする