ASR-5 貼付型スペーサー ASRシリーズ タカチ電機工業 88354707 ASR-5 貼付型スペーサー ASRシリーズ タカチ電機工業 88354707 ASR-5 貼付型スペーサー ASRシリーズ タカチ電機工業 88354707

貼付型スペーサー ASRシリーズ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×5.1×20 材質ナイロン66(UL94V-2/難燃性) 注文コード88354707 品番ASR-5
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品は寸法・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

M3タッピングビス固定用の貼付ボスです。

ナチュラル 材質ナイロン66(UL94V-2/難燃性) 質量(g)0.9(1個) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×5.1×20 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※基板取付けの際はタッピングビスEM-3、EM-3-6をご利用下さい。
※取付けの際は貼り付ける面のゴミを取り除き、脱脂洗浄を行って下さい。
※1度貼り付けた両面テープは再度貼り付けることは出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88354725
2021-01-19
用途:
基板型電源取付
NEO Research 様

廃品番になった電源モジュールの代替品のサイズが変更されており,元々のワンタッチスペーサーでは取付できなくなったため使用しました。貼付型なので加工不要の上,高さのオプションが豊富なのが助かります

対象商品:
88354716
2021-03-21
用途:
基板固定に使います。
製造業

他で代用できるのかもしれませんが、
両面テープで簡単に取りつきます。

対象商品:
88354716
2017-01-23
用途:
基盤の固定

ごく普通に使えました。貼り直しは不可ですが、粘着性は良好です。

対象商品:
88354716
2016-12-13
用途:
高さが6mmと低いので小さな箱に基板を収めることができて便利です。
運輸・通信業

台座の大きさがもう少し小さいのがあると嬉しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする