タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
差込ゴム足 B-Pシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
寸法A(mm)
R3
注文コード
88354847
品番
B-P13
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
EPDM
色
ブラック
寸法H(mm)
3
寸法A(mm)
R3
寸法B(mm)
12
寸法L(mm)
1.6
寸法D(mm)
7
寸法C(mm)
5
寸法M(mm)
4
取付け方法
筐体に穴を開け、差し込んで取付けるタイプのゴム足です。
入数
10/袋
RoHS指令(10物質対応)
対応