BH-60S アルミ丸棒取手 BHシリーズ タカチ電機工業 88355102

 

BH-60S アルミ丸棒取手 BHシリーズ タカチ電機工業 88355102
BH-60S アルミ丸棒取手 BHシリーズ タカチ電機工業 88355102

アルミ丸棒取手 BHシリーズ

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1組(2本)寸法P(mm)60タイプSタイプ注文コード88355102品番BH-60S
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
付属品【ビス】ナベM4×10(SW付)シルバータイプSタイプ寸法H(mm)35シリーズBHシリーズ寸法a(mm)8表面処理取手:化学研磨アルマイト、取付ビス:三価クロメート寸法b(mm)4寸法P(mm)60材質(ビス取付部)許容荷重(N[kgf])300(30)材質(取手)A5056S入数2セット/袋RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88355057
2024-05-07
用途: 機材保護
その他業種

19インチ1Uラックの機材、正面パネルのツマミを保護するために使ってみました。
サイズはもちろん、質感も良くてまるで最初から付いていたかのようで大変満足です。

対象商品 : 88355066
2021-08-27
用途: 自作真空管アンプのフロントパネルガードに
安岡電気商会

同じタカチのCH8-25-23をケースに使った真空管アンプのフロントパネルのガードのために付けました。格好もよくて、SWやVRつまみのガードになって好都合です。

対象商品 : 88355057
2016-07-28
用途: 鍋フタの取手
GLORIA旭営業所

ピッチが合いましたので使用させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする