DINレール取付足 CKDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード88355452 品番CKD-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥810
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリアミド ホワイトグレー 寸法d(mm)17 寸法a(mm)75 耐荷重(kg)3 寸法W(mm)77 寸法b(mm)66 寸法c(mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88355452 CKD-80 03087135 DRF80-1-P DINレール取付足 DRFシリーズ タカチ電機工業 DINレール取付足 DRFシリーズ タカチ電機工業 1袋(20個) 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88355452 CKD-80 03087126 DRF80-1 DINレール取付足 DRFシリーズ タカチ電機工業 DINレール取付足 DRFシリーズ タカチ電機工業 1個 189
欠品中
税込208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする