タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
DINレール取付足 CKDシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
88355477
品番
CKD-160
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
材質
ポリアミド
色
ホワイトグレー
寸法d(mm)
57
寸法a(mm)
155
耐荷重(kg)
3
寸法W(mm)
157
寸法b(mm)
147
寸法c(mm)
136
RoHS指令(10物質対応)
対応