CP-F23 コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ タカチ電機工業 88355522

 

CP-F23 コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ タカチ電機工業 88355522
CP-F23 コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ タカチ電機工業 88355522
CP-F23 コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ タカチ電機工業 88355522
CP-F23 コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ タカチ電機工業 88355522
CP-F23 コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ タカチ電機工業 88355522
CP-F23 コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ タカチ電機工業 88355522

コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)適合電線2.3×4.5/2.8×5.3ブラック注文コード88355522品番CP-F23
参考基準価格(税別)¥130販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。
ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。
推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。

形状平型ケーブル寸法A(mm)9.5寸法B(mm)10.3寸法C(mm)4取付板厚(mm)1.8~3.2適合電線2.3×4.5/2.8×5.3寸法a(mm)9.5寸法b(mm)8.7寸法e(Φmm)9.5材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレンブラックRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※CP-7R1・7R3は、ご使用になる電線の太さにより取付穴寸法が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 電子基板組み立て後の100ボルト導入のため

電子基板組み立て後の100ボルト導入のために購入しました。引き込みは穴ではなく、もう少し長い導入部があるといいです。よく電子機器に使われていますが、100ボルトのコードが急激に曲げられるので、ショートの可能性がないか若干不安です。

2024-11-22
用途: 機器の製作

ACコードを機器内に引き込むところに最適です。柔軟性があるのでコードの断線を防いでくれます。

対象商品 : 88355547
2023-12-11
用途: 付け替えた際のコードのブッシングとして
森永エンジニアリング株式会社

長丸の穴には適応できないことがわかりました。
長丸に対応できるように長丸の長い部分で余ったスペースを埋められる部材もあったらなおよいと考えました。

対象商品 : 88355601
2022-09-10
用途: 機械の制御ボックス
貝瀬設計事務所製造業

10個入りなので購入決めました。他社は100個からだったので買わなかった。
単価の安い製品でも数量を考えて販売してもらいたいものです。

対象商品 : 88355513
2022-01-02
用途: ビンテージオーディオ機器の電源コード取替用に
建設業・工事業

ビンテージオーディオ機器の修理で、傷んだ電源コードを交換するときに、同時に交換を行っています。コードのサイズと機器側の穴サイズを良く確認した上で、適合したサイズのプロテクターの購入が必要です。構造、材質の感じも良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88355601
2021-06-29
用途: 製品組み付け用
株式会社アロックス・エレクトリック

タカチの製品です。手配ミスで数量不足になったため、急遽こちらを利用させて頂きました。
納期が早かった。

対象商品 : 88355723
2021-05-27
用途: 製造品の部品として。
サービス業

・機能的に満足した。
・廉くてよかった。
・量産品にもこの部品を使いたい。

対象商品 : 88355635
2021-03-28
用途: 電源ケーブル固定時
サービス業

ケーブルがしっかりと固定されて、ズレも無く安心して使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする