曜日別特売

コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ

コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ - タカチ電機工業コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ - タカチ電機工業コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ - タカチ電機工業コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ - タカチ電機工業コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ - タカチ電機工業コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ - タカチ電機工業コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ - タカチ電機工業コードプロテクター・コードブッシュ CPシリーズ - タカチ電機工業
(20件のレビュー)

コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。
ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。
推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。

材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン内容量1袋(10個)
注意
※CP-7R1・7R3は、ご使用になる電線の太さにより取付穴寸法が異なります。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
取付板厚(mm)
適合電線
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法e(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88355732CP-F42L平型ケーブル---1.8~2.63×5.6/3.8×7.1---
530
519
571(税込)
当日出荷
88355714CP-F42LF平型ケーブル---1.5~2.03.3×6.6/3.6×7.212.7~13.2/13.2~13.710.9-
530
529
582(税込)
当日出荷
88355723CP-F52F平型ケーブル---0.8~2.34.6×8---
550
549
604(税込)
当日出荷
88355741CP-Y85B----2.0~3.4V-F0.75×2---
610
609
670(税込)
当日出荷
88355757CP-Y85G----2.0~3.4V-F0.75×2---
610
609
670(税込)
当日出荷
88355766CP-127B丸型ケーブル---1.5~2.0Φ5.8~Φ6.8---
1,340
1,298
1,428(税込)
当日出荷
88355513CP-F21平型ケーブル9.210.340.5~1.62.3×4.5/2.8×5.39.58.79.5
130
129
142(税込)
当日出荷
88355522CP-F23平型ケーブル9.510.341.8~3.22.3×4.5/2.8×5.39.58.79.5
130
129
142(税込)
当日出荷
88355531CP-F31平型ケーブル11.010.341.0~1.63.0×5.6119.911
140
139
153(税込)
当日出荷
88355547CP-F32平型ケーブル11.410.33.31.9~2.53.0×5.6119.911
140
139
153(税込)
当日出荷
88355556CP-F41平型ケーブル12.010.74.10.5~1.63.0×7.1/3.8×7.612.711.812.7
170
169
186(税込)
当日出荷
88355565CP-F42平型ケーブル11.810.541.8~2.53.0×7.1/3.8×7.61311.813
170
169
186(税込)
当日出荷
88355574CP-F51平型ケーブル13.915.460.5~1.65×10.414.713.214.7
190
189
208(税込)
当日出荷
88355583CP-F53平型ケーブル13.015.56.51.8~3.05×10.414.313.214.3
190
189
208(税込)
当日出荷
88355601CP-5R1丸型ケーブル12.311.04.10.5~1.6Φ6.2~Φ7.412.711.512.7
170
169
186(税込)
当日出荷
88355617CP-5R2丸型ケーブル12.511.04.51.8~2.5Φ6.2~Φ7.412.711.512.7
170
169
186(税込)
当日出荷
88355626CP-6W2丸型ケーブル12.611.04.61.8~2.3Φ7.612.711.812.7
190
189
208(税込)
当日出荷
88355635CP-6P1丸型ケーブル15.714.85.80.5~1.6Φ7.4~Φ8.215.914.015.9
220
219
241(税込)
当日出荷
88355644CP-6P3丸型ケーブル15.714.85.61.9~3.2Φ7.4~Φ8.215.914.015.9
220
219
241(税込)
当日出荷
88355653CP-6R1丸型ケーブル16.014.55.50.5~1.6Φ8.2~Φ9.215.914.015.9
220
219
241(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
88355662CP-6R3丸型ケーブル15.814.55.61.9~3.2Φ8.2~Φ9.215.914.015.9
220
219
241(税込)
当日出荷
88355671CP-7R1丸型ケーブル19.219.37.80.5~1.6Φ9.2~Φ10.5/Φ11.019.0/19.817.019.0/19.8
260
259
285(税込)
当日出荷
88355687CP-7R3丸型ケーブル19.319.37.71.9~3.0Φ9.2~Φ10.5/Φ11.019.2/19.817.019.2/19.8
260
259
285(税込)
当日出荷
88355592CP-F83平型ケーブル--------
260
取扱い終了
返品不可
88355696CP-8R3丸型ケーブル19.620.98.81.9~3.2Φ12.0~Φ15.222.221.322.2
420
取扱い終了
返品不可
88355705CP-9R7丸型ケーブル--------
590
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 電子基板組み立て後の100ボルト導入のため

電子基板組み立て後の100ボルト導入のために購入しました。引き込みは穴ではなく、もう少し長い導入部があるといいです。よく電子機器に使われていますが、100ボルトのコードが急激に曲げられるので、ショートの可能性がないか若干不安です。

2024-11-22
用途: 機器の製作

ACコードを機器内に引き込むところに最適です。柔軟性があるのでコードの断線を防いでくれます。

対象商品 : 88355547
2023-12-11
用途: 付け替えた際のコードのブッシングとして
森永エンジニアリング株式会社

長丸の穴には適応できないことがわかりました。
長丸に対応できるように長丸の長い部分で余ったスペースを埋められる部材もあったらなおよいと考えました。

対象商品 : 88355601
2022-09-10
用途: 機械の制御ボックス
貝瀬設計事務所製造業

10個入りなので購入決めました。他社は100個からだったので買わなかった。
単価の安い製品でも数量を考えて販売してもらいたいものです。

対象商品 : 88355513
2022-01-02
用途: ビンテージオーディオ機器の電源コード取替用に
建設業・工事業

ビンテージオーディオ機器の修理で、傷んだ電源コードを交換するときに、同時に交換を行っています。コードのサイズと機器側の穴サイズを良く確認した上で、適合したサイズのプロテクターの購入が必要です。構造、材質の感じも良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 88355601
2021-06-29
用途: 製品組み付け用
株式会社アロックス・エレクトリック

タカチの製品です。手配ミスで数量不足になったため、急遽こちらを利用させて頂きました。
納期が早かった。

対象商品 : 88355723
2021-05-27
用途: 製造品の部品として。
サービス業

・機能的に満足した。
・廉くてよかった。
・量産品にもこの部品を使いたい。

対象商品 : 88355635
2021-03-28
用途: 電源ケーブル固定時
サービス業

ケーブルがしっかりと固定されて、ズレも無く安心して使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする