DINレール取付板 DRTシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88356021 品番DRT-1
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
材質PBT(UL94V-0) ライトグレー 質量(g)7.3 耐荷重(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:375

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-06-06
用途:
スイッチングハブの固定
WHDCアクロディア株式会社 様

外しにくい。無理に外そうとすると、レールに引っ掛ける爪が破損するので、取り外しの多い機器には向いていないと感じた。

2人が参考にしています
対象商品:
88356021
2018-02-06
用途:
ネットワーク機器の取り付け

普通に使えますが、個体によって若干の歪みがあったり、取り外しにちょっとコツが必要。
価格的に、これ以上の品質を求めてはダメなのかもしれません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする