タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
DINレール FDRシリーズ
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
168
仕様
対応ボスピッチ:150〜160
注文コード
88356396
品番
FDR-168
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
長さ・仕様
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
対応ボスピッチ:150〜160
材質
A6063S-T5
長さ(mm)
168
色
シルバー
寸法a(mm)
4.2
表面処理
シルバーアルマイト
横(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応