FDR-205 DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業 88356432 FDR-205 DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業 88356432

DINレール FDRシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)205 仕様対応ボスピッチ:187〜197 注文コード88356432 品番FDR-205
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は長さ・仕様など54種類から選べます 他の種類を見る
仕様対応ボスピッチ:187〜197 材質A6063S-T5 長さ(mm)205 シルバー 寸法a(mm)4.2 表面処理シルバーアルマイト 横(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88356301
2021-10-25
用途:
展示用のマウントに
エンゾ企画(津金) 様 (サービス業)

正確に切っており、とても便利です。色々な長さを買えるのも魅力です

対象商品:
88356344
2020-08-13
用途:
開発試作品用

適切な長さにカットされており、何も加工せずに使用できるので便利である

対象商品:
88356387
2018-11-21
用途:
制御盤組込
サービス業

現場でカットが不要な定尺長さがよいですね。
長さも色々ありますし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする