タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
DINレール FDRシリーズ
(3件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
142
仕様
対応ボスピッチ:126〜132
注文コード
88356563
品番
FDR-B142
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
長さ・仕様
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
対応ボスピッチ:126〜132
材質
A6063S-T5
長さ(mm)
142
色
シルバー
寸法a(mm)
6.5
表面処理
シルバーアルマイト
横(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応