タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
DINレール FDRシリーズ
(3件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
1000
仕様
-
注文コード
88356746
品番
FDR-1000
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
長さ・仕様
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
材質
A6063S-T5
長さ(mm)
1000
色
シルバー
寸法a(mm)
-
表面処理
シルバーアルマイト
横(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応