※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
角度付アルミ丸棒取手 KHシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
寸法P(mm)
70
表面処理
化学研磨アルマイト、取付ビス:三価クロメート
注文コード
88357254
品番
KH-70S
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
寸法P・表面処理
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ナベM4×10(SW付)
表面処理
化学研磨アルマイト、取付ビス:三価クロメート
寸法P(mm)
70
材質(ビス取付部)
鉄
材質(取手)
A5056S
入数
2セット/袋
RoHS指令(10物質対応)
対応