ヘクサロビュラ・トルクスビス MRシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 寸法L(mm)14 注文コード88357455 品番MR3-14S
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は寸法L・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
入数20/袋 仕様ヘクサロビュラ穴番号:T10 セット内容- 材質 形状皿タッピングビス 寸法L(mm)14 表面処理ニッケルメッキ 対応機種TW/TWN(M3サイズ)、TWF(M3サイズ)、MX/MXA/MXB/MXF(M3サイズ) M3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする