タカチ電機工業
タカチ電機工業の キャビネット / プラボックス
タカチ電機工業の キャビネット
タカチ電機工業の キャビネットパーツ
アルミ取手 OHシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
寸法P(mm)
70
注文コード
88358295
品番
OH-70S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
寸法P・タイプ
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
材質
A6063S-T5
寸法H(mm)
30
表面処理
化学研磨アルマイト
寸法W(mm)
76.5
寸法P(mm)
70