RS-55S 化粧ゴム足 RSシリーズ タカチ電機工業 88358584 RS-55S 化粧ゴム足 RSシリーズ タカチ電機工業 88358584

化粧ゴム足 RSシリーズ

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 88358584 品番 RS-55S
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

底部に滑り止めパッドが付いたホットスタンプ仕上げの樹脂製の化粧足です。
オーディオ機器用として最適です。

材質ABS(UL94HB)/ポリエステル/EVA シルバー 寸法H(mm)10.8 寸法B(mm)55 入数4/袋 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88358541
2024-01-06
用途:
自作小型スピーカー台に使用しました
テオ 様 (その他業種)

安価ですし一見チープですが、取り付けてみるとアルミ仕上げなので良い感じになりました。

対象商品:
88358602
2023-03-30
用途:
補修置き換え

40年物のレコードプレーヤのインシュレーターの補修に使いました。
ボルト径が合わないのでテーパーリーマーで1mm程度広げました。
純正品より格段に見栄えが良くなりますのでオススメの一品です。

対象商品:
88358541
2018-02-19
用途:
古いオーディオ機器メンテ
卸売・小売業

中古で購入した古いオーディオ機器のゴム足が溶けたりボロボロに傷んで不安定になっていたりしている場合が多く、この商品に変えることで安定して大変良いです。重量10kg以下の機器では特に問題なく使用できます。価格も手頃で満足です。

対象商品:
88358611
2017-08-01
用途:
高級オーディオ機器のゴム足に使っています。
サービス業

高さはこのままで、直径を10mmほど小さくしたものもあると良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする