タカチ電機工業
タカチ電機工業の ケーブル収納・配線
タカチ電機工業の 電線保護
タカチ電機工業の 電線保護その他関連用品
ポール取付金具 SSKシリーズ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(4個)
注文コード
88359293
品番
SSK-S1
参考基準価格(税別)
¥590
販売価格(税込)
¥614
販売価格(税別)
¥
558
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
寸法W(mm)
32.25
寸法a(mm)
18.25
寸法b(mm)
14
適合ボックス
0912,1015,1121,1126,1315,1318,1621,1626,1722,1727,2121(BACK,BCAP,BCAR対応)
適合ベルト
PKB-10P、PKB-10S
質量(g)
51.6
RoHS指令(10物質対応)
対応