TP-1 ワンタッチ式ゴム足 TPシリーズ タカチ電機工業 88359862 TP-1 ワンタッチ式ゴム足 TPシリーズ タカチ電機工業 88359862

ワンタッチ式ゴム足 TPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 88359862 品番 TP-1
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
ブラック 材質(本体)TPR 寸法H(mm)4.4 寸法A(mm)12 寸法B(mm)12.7 取付穴径(Φmm)5 取付板厚(mm)1.0〜2.0 材質(ピン)PP RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする